Manometersats GYA-63 0-1000 bar

Art-nr: 086087 0-1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Manometerns indikeringsområde 0 bar - 1 000 bar
Produktslag Hydraulikmanometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086087 0-1000
EAN/GTIN 4025092156103
Tillverkarens nummer GYA-63

Benämning

Utförande:

Satsen består av anslutningsblocket och passande glycerindämpad manometer. Oljeanslutningsgänga 3/8-NPT på insidan/utsidan. Tekniska data: ⌀  63 mm; kvalitetsklass 1,6 %.
Alla monteringsdelar − för såväl yttre som inre montering − motsvarar den metriska standardserien, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. 100 % kompatibilitet med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden.

Användningsdata:

Manometersatsen passar till alla handpumpar nr 086050.

Anmärkning:

Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.