Podstawki HPRSF, Nośność maksymalna: 2000kg

Nr art.: 086004 2000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nośność maksymalna (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ płyty podstawy 100 mm
Nośność 2 000 kN
Rodzaj produktu Element podstawy, antywibracyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086004 2000
EAN / GTIN 2050000971587
Numer producenta HPRSF 100 / 62026602
Producent/osoba odpowiedzialna WOCO IPS GmbH, Hanauer Landstraße 16, 63628 Bad Soden-Salmünster, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Systemy antywibracyjne do maszyn. Odizolowanie wrażliwych na drgania maszyn i urządzeń poprawia niezawodność i dokładność procesu. Zastosowane elastomery tłumią dźwięki materiałowe, drgania i uderzenia oraz gwarantują optymalne wyniki pracy, przy zredukowanym hałasie. Wszystkie elementy łatwe w montażu i regulacji.
Podstawki elastomerowo-metalowe, o zwartej konstrukcji antypoślizgowe, z kompensacją kąta.

Zastosowanie:

Do ustawiania maszyn niezakotwiczanych na posadzce. Regulacja wysokości jest możliwa tylko w maszynie (zewnętrznie).

Wskazówka:

Po uzgodnieniu dostarczamy również elementy do wyższych obciążeń i do zastosowań specjalnych. Elementy z amortyzatorem powietrznym są dostępne w sklepie internetowym pod nr. 086003 rozm. SLM1 − SLM12.