Element de amplasare HPRSF, Capacitate portantă maximă: 2000kg

Cod articol.: 086004 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă maximă (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ portplăcuţelor 100 mm
Capacitate de portantă 2.000 kN
Tip produs Element antivibraţii de amplasare

Identificare și clasificare

Cod articol 086004 2000
EAN / GTIN 2050000971587
Număr producător HPRSF 100 / 62026602
Producător/responsabil WOCO IPS GmbH, Hanauer Landstraße 16, 63628 Bad Soden-Salmünster, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Sisteme antivibraţii pentru maşini. Izolarea maşinilor sensibile la vibraţii şi a echipamentelor îmbunătăţeşte siguranţa şi precizia procesului. Elastomerii utilizaţi amortizează vibraţiile propagate în corpul solid şi garantează rezultate optime de lucru la o poluare sonoră redusă. Toate elementele pot fi montate şi poziţionate uşor.
Elemente de amplasare din metal-elastomer în construcţie compactă, rezistente la alunecare cu compensarea unghiului.

Aplicaţie:

Pentru amplasarea maşinilor fără ancorare în pardoseală. Compensarea înălţimii este posibilă numai pe partea maşinii (extern).

Notă:

Pentru solicitări mari şi utilizări speciale, se pot livra la cerere şi alte elemente. Elemente de suspensie pneumatică disponibile în magazinul online la Cod 086003 Ref. SLM1 − SLM12.