Opstillingselement HPRSF, Maks. bæreevne: 2000kg

Art.-nr.: 086004 2000
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. bæreevne (kg) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Støtteplader-⌀ 100 mm
Bærekraft 2.000 kN
Produkttype antivibration, opstillingselement

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086004 2000
EAN/GTIN 2050000971587
Producentnummer HPRSF 100 / 62026602
Producent/ansvarlig person EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 Bad Soden-Salmünster, Deutschland, www.effbe.de

Betegnelse

Udførelse:

Antivibrationssystemer til maskiner. Afkobling af vibrationsfølsomme maskiner og inventardele forbedrer processikkerheden og -præcisionen. De anvendte elastomerer dæmper lyd, vibrationer og stød og garanterer optimale resultater med lavere støjbelastning. Alle elementer kan nemt monteres og nivelleres.
Opstillingselementer i elastomer-metal, kompakt konstruktion, skridsikker med vinkeludligning.

Anvendelse:

Til opstilling af maskiner uden gulvforankring. Højdejustering er kun mulig på maskinen (eksternt).

Bemærk:

På forspørgsel kan der leveres yderligere elementer til højere belastninger og specielle anvendelser. Luftfjederelementer fås i onlineshoppen under nr. 086003 str. SLM1 − SLM12.