{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aukštis | 11,5 mm | |
| Bendras skersmuo | 48 mm | |
| Kiaurymės skersmuo | 8,5 mm | |
| Nominalioji sukibimo jėga | 870 N | |
| Medžiaga magnetinė šerdis | neodimis | |
| Medžiagos paviršius | cinkuot. | |
| Atsparumas temperatūrai maks. | 80 °C | |
| Produkto rūšis | plokščias griebtuvas |
| Produkto numeris | 085932 48 | |
| EAN / GTIN | 2050001849205 | |
| Gamintojo numeris | E1005 |