Magnesy płaskie z gwintem wewnętrznym, SmCo5, ⌀: 6mm

Nr art.: 085922 6
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
131 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nominalna siła przyczepności 5 N
6 mm
wysokość 4,5 mm
wysokość z gwintem 11,5 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu SmCo5
Materiał powierzchni ocynkowane
gwint M3 mm
Tuleja gwintowana tak
Maksymalna odporność na temperaturę 200 °C
masa 2,7 g
Rodzaj produktu Magnes płaski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085922 6
EAN / GTIN 2050000964930
Numer producenta E770

Opis

Wykonanie:

  • odporność na temperaturę do maks. 200°C.
  • ocynkowana powierzchnia, rdzeń magnetyczny z samaro-kobaltu (SmCo5);

Obudowany magnes płaski o sile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.

Wskazówka:

Wkręcany hak z gwintem zewnętrznym zob. nr 085921.