• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Precyzyjna kłódka patentowa bez wkładki, ⌀ korpusu: 45mm

Nr art.: 085816 45
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ korpusu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ korpusu 45 mm
Materiał obudowy mosiądz niklowany
⌀ kabłąka 6 mm
Materiał kabłąka stal
kabłąk hartowany tak
kabłąk podwójnie ryglowany tak
Rodzaj zamknięcia Zamek patentowy
zakres numerów kluczy HO 001-200 albo numery kluczy systemów zamków
możliwość stosowania zamków systemowych tak
do wkładek wtykanych tak
Dostawa bez wkładki tak
Rodzaj produktu Kłódka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085816 45
EAN / GTIN 2050000971969
Numer producenta 504604 C
Producent/osoba odpowiedzialna DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Opis

Wykonanie:

Precyzyjna wkładka patentowa, korpus mosiężny niklowany, chromowany kabłąk stalowy hartowany, z podwójną blokadą. Z wkładką nr 950050 (nie dotyczy nr 085816) do indywidualnego dostosowania / integracji w istniejącym systemie zamków DOM. W zależności od potrzeb istnieje możliwość indywidualnego wyposażenia we wkładkę nr 950050.

Wskazówka:

Wkładki do indywidualnego wyposażenia – zob. nr 950050 i nr 950072.