Precisie-cilinderslot zonder cilinderhuis, Behuizing-⌀: 45mm

Artikelnummer: 085816 45
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizing-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing-⌀ 45 mm
Materiaal van de behuizing Messing vernikkeld
Beugel-⌀ 6 mm
Materiaal beugels Staal
Beugel gehard ja
Beugel dubbel vergrendeld ja
Type sluiting Stiftcilinderslot
Slotnummerreeks HO 001 - 200 of sleutelsysteem-slotnummer
geschikt voor sluitsystemen ja
geschikt voor cilinderhuizen ja
Levering zonder cilinderhuis ja
Producttype Hangslot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085816 45
EAN/GTIN 2050000971969
Nummer fabrikant 504604 C
Fabrikant/verantwoordelijke persoon DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-cilinderslot, vernikkeld messing huis, stalen beugel gehard, verchroomd en dubbel vergrendeld. Met geïntegreerd cilinderhuis nr. 950050 (niet bij nr. 085816) voor aanpassing naar eigen voorkeur/integratie met het reeds aanwezige DOM-sluitsysteem. Afzonderlijk te configureren met cilinderhuis nr. 950050 overeenkomstig uw persoonlijke voorkeur.

Tip:

Cilinderhuizen voor afzonderlijke configuratie zie nr. 950050 en nr. 950072.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan