{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Höljes-⌀ | 45 mm | |
husets material | Förnicklad mässing | |
bygel-⌀ | 6 mm | |
Material bygel | Stål | |
Härdad bygel | Ja | |
Bygel dubbelt låst | Ja | |
Typ av låsning | Cylinderlås | |
Låsnummercirkel | HO 001 - 200 eller låsning-låsnummer | |
låssystemanpassad | Ja | |
passar till låscylindrar | ja | |
Leverans utan låscylinder | Ja | |
Produktslag | Hänglås |
Artikelnummer | 085816 45 | |
EAN/GTIN | 2050000971969 | |
Tillverkarens nummer | 504604 C |