Znaczniki igłowe FlyMarker® mini 85/45 zasilanie z akumulatorka, pojemność akumulatora: 2X4Ah

Nr art.: 085755 2X4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność akumulatora (Ah) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
18 V
Liczba dołączonych akumulatorów
2 szt.
Rodzaj akumulatora
Litowo-jonowe (Li-Ion)
Pojemność akumulatora
4 Ah
Seria
FlyMarker® mini
Oznaczenie producenta
FlyMarker® mini 85/45
Opakowanie
walizka
zasilanie energią
Zasilanie akumulatorowe
Złącze
Ethernet; USB
Maks. szerokość pola znakowania
85 mm
Maks. wysokość pola znakowania
45 mm
Min. wysokość czcionki
1 mm
Maks. wysokość czcionki
10 mm
Wielkość wyświetlacza
4,3 cale
Rodzaj produktu
Znaczniki igłowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085755 2X4
Producent/osoba odpowiedzialna MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Deutschland, www.markator.de

Opis

Wykonanie:

Do trwałego oznaczania / znakowania / opisywania części pojedynczych i produkowanych seryjnie, wykonanych z różnych materiałów (stal węglowa, stal stopowa, aluminium, miedź, mosiądz, tworzywa sztuczne, stal narzędziowa, stale hartowane do 62 HRC itp.).
  • Iglica znacznika z napędem elektromagnetycznym o dużej mocy.
  • Łatwa, intuicyjna obsługa programu zabezpieczonego hasłem i przeprojektowany wyświetlacz parametrów, umożliwiające szybki wgląd w każdy wiersz programu.
  • Duży kolorowy wyświetlacz 4,3 cala.
  • Najnowsza technologia procesorowa umożliwiająca płynną nawigację w menu i bardzo krótki czas włączania (czas rozruchu).
  • Podgląd pola znakowania 1:1 na wyświetlaczu.
  • Obudowa z trwałego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
  • Złącza: USB-A, USB-B i Ethernet.
  • Czcionka: matryca punktowa 5×7 lub 9×13, wysokość czcionki 1,0–10,0 mm i większa.
  • Wysokogatunkowe, podwójne prowadnice liniowe zapewniają precyzyjne znakowanie.
  • Możliwość znakowania części okrągłych promieniowo i osiowo oraz po łuku.
Bardzo poręczny, w 100% przenośny akumulatorowy znacznik ręczny z interfejsem dotykowym i dużym, kolorowym wyświetlaczem 4,3 cala.
  • Z pakietem HPGL (do nanoszenia indywidualnych logo i znaków kontroli, w tym znaków CE)
  • Z pakietem komfortowym (np. do rozpoznawania warstw, wstępnego pozycjonowania, znakowania wielokrotnego itp.)
  • Pamięć wewnętrzna na kilkaset plików znakowania, czcionek i logo.
  • Dostępne w 15 językach.

Pole znakowania: 85 × 45 mm.

W dostawie:

Przyrząd do wykonywania obrzeża, iglica znakująca 90° z węglików spiekanych. Kątownik nastawny z przyczepną powierzchnią podstawy, sprawdzian nastawczy i walizka, 2 × akumulatory litowo-jonowe 18 V, ładowarka.

Wskazówka:

Czcionka w wysokości większej niż 10,0 mm dostępna na zamówienie.