Jehlový značkovač FlyMarker® mini 85/45 napájení z akumulátoru, Kapacita akumulátoru: 2X4Ah

Artiklové číslo: 085755 2X4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 18 V
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Řada FlyMarker® mini
Označení výrobce FlyMarker® mini 85/45
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Rozhraní Ethernet; USB
Šířka označovacího pole max. 85 mm
Výška popisovacího pole max. 45 mm
Výška písma min. 1 mm
Výška písma max. 10 mm
Velikost displeje 4,3 palce
Druh produktu Jehlový značkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085755 2X4
Výrobce/odpovědná osoba MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Deutschland, www.markator.de

Popis

Provedení:

Pro trvalé označování / značkování / popisování jednotlivých a sériových dílů z různých materiálů (ocel, ušlechtilá ocel, hliník, měď, mosaz, plasty, nástrojová ocel, kalená ocel do tvrdosti 62 HRC atd.).
  • Výkonný elektromagnetický pohon značkovací jehly.
  • Jednoduchý software s intuitivní obsluhou chráněný heslem a nově uspořádaným zobrazením parametrů pro rychlý přehled o každém řádku programu.
  • Velký 4,3palcový barevný displej.
  • Nejnovější technologie procesoru pro plynulou navigaci v nabídkách a velmi krátkou dobu spuštění (bootování).
  • Náhled označovacího pole na displeji 1:1.
  • Korpus z plastu zesíleného skelným vláknem, odolného proti prasknutí.
  • Rozhraní: USB-A, USB-B a Ethernet.
  • Druh písma: bodová matice v rastru 5×7 nebo 9×13, výška písma 1,0 – 10,0 mm a větší.
  • Kvalitní, dvojitě vedená lineární vedení pro přesné výsledky značení.
  • Značení kulatých součástí radiálně a axiálně a také obloukové značení.
Extrémně praktický, 100 % mobilní akumulátorový ruční značkovací systém s dotykovým ovládacím rozhraním a s velkým 4,3palcovým barevným displejem.
  • Včetně balíčku HPGL (pro označování individuálními logy a zkušebními značkami, včetně značky CE).
  • Včetně balíčku Komfort (např. pro rozpoznání vrstvy, předběžné polohování, vícenásobné značení atd.)
  • Interní paměť pro několik stovek značkovacích souborů, fontů a loga.
  • K dispozici v 15 jazycích.

Značící pole: 85 × 45 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně nástroje, značkovací jehly 90° z tvrdokovu. Nastavovací úhelník s protiskluzovou opěrnou plochou, nastavovací měrkou a kufříkem, 2× Li-Ion akumulátor 18 Vn, nabíječka.

Poznámka:

Druh písma pro výšku písma nad 10,0 mm na poptávku.