{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Pojemność akumulatora | 5,2 Ah | |
| Seria | FlyMarker® mini | |
| Oznaczenie producenta | FlyMarker® mini 65/30 | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Złącze | Ethernet; USB | |
| Maks. szerokość pola znakowania | 65 mm | |
| Maks. wysokość pola znakowania | 30 mm | |
| Min. wysokość czcionki | 1 mm | |
| Maks. wysokość czcionki | 10 mm | |
| Wielkość wyświetlacza | 4,3 cale | |
| Rodzaj produktu | Znaczniki igłowe |
| Numer artykułu | 085754 2X5,2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Deutschland, www.markator.de |