Tűs feliratozó FlyMarker® mini 65/30 akkumulátoros működtetés 2X5,2 Ah

Cikkszám: 085754 2X5,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Interfész: USB csatlakozó

Termékadatok

Technikai adatok

Interfész USB csatlakozó
Írásmagasság 1 mm - 10 mm
Maximális feliratozási mező szélesség 65 mm
Maximális feliratozási mező magasság 30 mm
Energiaellátás Vezetékes
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 5,2 Ah
Névleges feszültség 18 V
Termék fajtája Tűs feliratozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085754 2X5,2

Leírás

Kivitel:

A legkülönbözőbb anyagokból (acél, nemesacél, alumínium, vörösréz, sárgaréz, műanyagok, szerszámacél, edzett acélok 62 HRC-ig, stb.) készült egyedi és sorozatgyártott alkatrészek tartós, jelöléséhez, feliratozásához.
  • Nagy teljesítményű, elektromágneses jelölőtű meghajtás.
  • Egyszerű, magától értetődően kezelhető szoftver jelszavas védelemmel és újratervezett paramétermegjelenítéssel az egyes programsorokba való gyors betekintés érdekében.
  • Nagy, 4,3 colos színes kijelző.
  • A legújabb processzortechnológia a zökkenőmentes menünavigálás és a nagyon rövid indítási idő érdekében (rendszerindítási idő).
  • A kijelzőn kijelölt mező 1:1 előnézete.
  • Ház törésálló és üvegszál erősítésű műanyagból.
  • Csatlakozók: USB-A, USB-B és Ethernet.
  • Feliratozás: Pontmátrix 5×7 vagy 9×13 raszterben, betűméret 1,0 – 10,0 mm és nagyobb.
  • Kiváló minőségű, kettős megvezetésű lineáris vezetők a pontos feliratozási eredmények érdekében.
  • Íves felületek feliratozása radiálisan és axiálisan, valamint körív feliratozás.
Rendkívül kézre álló, 100%-ban mobil akkus kézi jelölőrendszer érintő kezelőfelülettel és nagyméretű 4,3 col színes kijelzővel.
  • HPGL csomag (egyedi logók és vizsgálati jelölések készítéséhez, a CE jelölést tartalmazza.)
  • Komfort csomag (pl. a réteg felismeréséhez, előpozícionáláshoz, többszörös feliratozáshoz, stb.)
  • Belső memória több száz jelölési fájl, font és logó számára.
  • 15 nyelven elérhető.

Jelölőmező: 65 × 30 mm.

Tartalom:

Feliratozó szerszámmal, tömör keményfém 90°-os jelölőtűvel. Szögmásoló csúszásgátló felülettel, beállító etalonnal és kofferrel, 2 × 18V li-Ion akkuval, töltőkészülékkel.

Figyelem:

10,0 mm-nél nagyobb betűtípus és betűméret külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek