Urządzenia do opisywania LM500TS

Nr art.: 085500 LM500TS
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiednia kaseta z taśmą D1
typ LM500TS
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
szerokość taśmy 6; 9; 12; 19; 24 mm
maksymalna wysokość czcionki 22 mm
adapter sieciowy z
liczba wielk. czcionki 25
liczba szer. czcionki 2
liczba stylów czcionki 32
Liczba dostępnych znaków/symboli 325
ilość wersów tekstu 1 − 5
kolor napisów czarna
wersja odcinaka taśmy automatyczne
klawiatura QWERTZ
cechy szczególne USB / kod kreskowy
masa z akumulatorkiem 800 g
oznaczenie producenta Dymo 500 TS
długość 190 mm
szerokość 165 mm
wysokość 95 mm
Rodzaj produktu Urządzenia do opisywania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 085500 LM500TS
EAN / GTIN 3501170946459
Numer producenta S0946450

Opis

Wykonanie:

Mocne, przenośne urządzenia opisujące do szybkiego sporządzania etykiet samoprzylepnych z tworzywa sztucznego. Trwały druk termiczny z regulacją przesuwu wstępnego i końcowego taśmy. Zasilanie z akumulatorków litowo-jonowych, zasilacz sieciowy. Łatwe opracowywanie tekstów przy użyciu skrótów klawiszowych.
Kolorowy wyświetlacz dotykowy, możliwość drukowania również grafiki, kodów kreskowych i logo z rozdzielczością 300dpi. Profile dla maks. 5 pracowników obsługi. Złącze USB.

Zastosowanie:

Etykiety przyklejają się do niemal wszystkich gładkich i odtłuszczonych powierzchni.

W dostawie:

Wraz z taśmą (czarne litery na białym tle) i instrukcją obsługi.
Urządzenie do opisywania LabelManager 500TS, zestaw akumulatorków litowo-jonowych, ładowarka, przewód USB.

Wskazówka:

  • Możliwość ustawienia różnych wersji językowych.
  • Dostawa z magazynu z niemieckim układem klawiatury, francuski układ klawiatury dostarczany w krótkim terminie.
  • nie są dostarczane do wszystkich krajów.
  • Dostawa ekspresowa niemożliwa.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka