Feliratozó készülék LM500TS

Cikkszám: 085500 LM500TS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló feliratszalag-kazetta D1
Típus LM500TS
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Energiaellátás Akkus
Lehetséges feliratszalag szélességek 6; 9; 12; 19; 24 mm
Max. betűmagasság 22 mm
Hálózati adapter Inkluzív
Betűméretek száma 25
Betűszélességek száma 2
Betűkészletek száma 32
Rendelkezésre álló karakterek/szimbólumok száma 325
Szövegsorok száma 1 − 5
Írás színe fekete
Szalagvágó kivitel Automatikus
Billentyűzet kiosztás QWERTZ
Különlegesség USB / vonalkód
Súly akkumulátorral együtt 800 g
Gyártó jelölése Dymo 500 TS
Hossz 190 mm
Szélesség 165 mm
Magasság 95 mm
Termék fajtája Feliratozó készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085500 LM500TS
EAN / GTIN 3501170946459
Gyártó száma S0946450

Leírás

Kivitel:

Robusztus, mobil feliratozó készülékek öntapadó műanyag címkék gyors elkészítéséhez. Tartós termikus nyomtatás. Beállítható szalag előre- és hátrafutással. Energiaellátás újratölthető Li-Ion akkumulátorral, hálózati töltőkészülékkel. Egyszerű szövegszerkesztés gyorsan hozzáférhető gombok segítségével.
Színes érintőképernyővel, grafikákat, vonalkódokat és logókat is kinyomtat 300 dpi felbontással. Profil akár 5 kezelő részére. USB-csatlakozó.

Felhasználás:

A címkék szinte minden sima és zsírmentes felületre tapadnak.

Tartalom:

Fekete és fehér felirat-szalaggal, valamint kezelési utasítással együtt.
LabelManager 500TS-feliratozó készülék, Li-Ion akkupakk, töltő adapter, USB kábel.

Figyelem:

  • Különböző nyelvek állíthatók be.
  • Német billentyűzettel raktárról, különleges billentyűzetek rövid határidőre szállíthatók.
  • Nem minden országba szállítható.
  • Expressz szállítás nem lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz