• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480, wysokość czcionki /znaków: 4/Lmm

Nr art.: 085481 4/L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość czcionki /znaków (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia L
Wysokość czcionki 4 mm
Długość korpusu 19,05 mm
Szerokość korpusu 4 mm
Wysokość korpusu 8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085481 4/L
EAN / GTIN 5022044025509

Opis

Wykonanie:

Rozmiar 1,5/* do rozmiaru 5/* = liczba (0–9), litera (A–Z) i znaki specjalne (&, /, +, -, kropka, przecinek).
Rozmiar 1,5LEER do rozmiaru 5LEER − element dystansowy.

Wskazówka:

Gwiazdka w danych dotyczących wielkości
oznacza znak-wypełniacz na żądany znak.

Przy zamawianiu należy uzupełnić dane dotyczące wielkości (np. 3/*) żądanym znakiem,np. 3/1, 3/A lub 3/& itp.