Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 4/L mm

Št. art.: 085481 4/L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina pisave 4 mm
Širina udarnega žiga 4 mm
Globina udarnega žiga 19,05 mm
Višina udarnega žiga 8 mm
Znaki L
Vrsta izdelka Ročni udarni žig

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085481 4/L
EAN/GTIN 5022044025509

Opis

Izvedba:

Vel. 1,5/* do vel. 5/* = številka (0–9), črka (A–Z) in posebni znaki (&, /, +, -, pika, vejica).
Vel. 1,5LEER do vel. 5LEER − presledek.

Opomba:

Zvezdica pri navedbi velikosti služi kot nadomestni znak za želeni znak.
Pri naročilu dopolnite navedbo velikosti (npr. 3/*) z želenim znakom, na primer 3/1, 3/A ali 3/& itd.
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
    Višina pisave/znakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico