{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba stempli | 1 szt. | |
| Rodzaj produktu | Znaczniki stemplowe | |
| Oznaczenia | 2 | |
| Wysokość czcionki | 1,5 mm | |
| Długość korpusu | 15,87 mm | |
| Szerokość korpusu | 1,6 mm | |
| Wysokość korpusu | 3,2 mm |
| Numer artykułu | 085481 1,5/2 | |
| EAN / GTIN | 5022044020443 |