Znaczniki tarczowe 0-9, wysokość pisma: 3mm

Nr art.: 085465 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość pisma (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość koła 6 mm
Średnica zewnętrzna 78 mm
Średnica wiercenia rdzeniowego 10 mm
Liczba miejsc 1
Rodzaj produktu Znaczniki tarczowe
Oznaczenia 0–9
Wysokość czcionki 3 mm
Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 1 200 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085465 3
EAN / GTIN 4250191110057
Numer producenta 1613
Producent/osoba odpowiedzialna H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Deutschland, www.steelstampshop.de

Opis

Wykonanie:

Wysoka jakość dzięki metodzie grawerowania CNC i ulepszaniu cieplnemu główek. Łatwe w uzyciu dzięki wygrawerowanym oznaczeniom powierzchni roboczych, wykonanym metodą obróbki elektroiskrowej. Grubość tarczy = wysokość czcionki + 3 mm.

Zastosowanie:

Praktyczne rozwiązanie do znakowania różnymi symbolami detali z materiałów o wytrzymałości do 1200 N/mm2.

Wskazówka:

Znaczniki literowe tarczowe (3 tarcze) albo ze znakami specjalnymi są dostarczane na zamówienie.