{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lățime roată | 6 mm | |
| Diametru exterior | 78 mm | |
| Diametru gaură cu carot= | 10 mm | |
| Număr de poziţii | 1 | |
| Tip produs | Poanson circular | |
| Simbol | 0 – 9 | |
| Înălțimea fontului | 3 mm | |
| Rezistența materialului suprafeței de embosare max. | 1.200 N/mm2 |
| Cod articol | 085465 3 | |
| EAN / GTIN | 4250191110057 | |
| Număr producător | 1613 | |
| Producător/responsabil | H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Deutschland, www.steelstampshop.de |