{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina kolesa | 6 mm | |
| Zunanji premer | 78 mm | |
| Premer vrtanja jedra | 10 mm | |
| Število mest | 10 | |
| Vrsta izdelka | udarna kolesa | |
| Znaki | 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 | |
| Višina pisave | 3 mm | |
| Trdota materiala za vtiskovanje znakov maks. | 1.200 N/mm2 |
| Številka izdelka | 085465 3 | |
| EAN/GTIN | 4250191110057 | |
| Številka proizvajalca | 1613 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Deutschland, www.steelstampshop.de |