Markery nietrwałe SL130, kolor napisów: OR

Nr art.: 085170 OR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
w magazynie
151 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor napisów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
SL130
Kolor
Pomarańczowy
Kształt końcówki
Końcówka okrągła
Min. grubość kreski
2 mm
Maks. grubość kreski
4 mm
Materiał do pisania
Atrament
Właściwości
Nietrwale; odporność na promieniowanie UV
Zawartość
Pojedyncza część
Rodzaj produktu
Markery nietrwałe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085170 OR
EAN / GTIN 3660447101936
Numer producenta 31202026
Producent/osoba odpowiedzialna LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Opis

Wykonanie:

Tusz na bazie kredy i wody. Zaokrąglona końcówka do wykonywania oznaczeń o grubości 2-4 mm. Oznaczenia odporne na promieniowanie UV.
Pigmenty fluorescencyjne, bardzo intensywne kolory o silniejszym strumieniu światła.

Zastosowanie:

Oznaczenia można łatwo zmywać wodą, bez pozostawiania śladów albo zanieczyszczeń.