Nepermanentní popisovač SL130, Barva písma: OR

Artiklové číslo: 085170 OR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
731 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva písma Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SL130
Barva popisu Oranžová
Tvar hrotu Kulatá špice
Tloušťka čáry min. 2 mm
Tloušťka čáry max. 4 mm
Psací materiály Inkoust
Vlastnosti Nepermanentní; odolávající UV záření
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Nepermanentní popisovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085170 OR
EAN / GTIN 3660447101936
Číslo výrobce 31202026
Výrobce/odpovědná osoba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Popis

Provedení:

Tuš na křídové-vodní bázi. Kulatá špička pro 2 4 mm široké značení. Odolná proti UV záření.
Fluoreskující pigmenty, zvláště barevně intenzivní s vyšší svítivostí.

Použití:

Označení lze jednoduše opět opláchnout vodou bez zanechání stop nebo zbytků.