Nepermanentinis žymeklis SL130, šrifto spalva: OR

Prekės Nr.: 085170 OR
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 12 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 279 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SL130
Rašiklio spalva oranžinės spalvos
Forma smailės apvalus antgalis
Žymėjimo storis min. 2 mm
Žymėjimo storis maks. 4 mm
Rašomoji medžiaga rašalas
Savybės nenuolatin.; su UV filtru
Turinys viena detalė
Produkto rūšis Nepermanentinis žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085170 OR
EAN / GTIN 3660447101936
Gamintojo numeris 31202026
Gamintojas / atsakingas asmuo LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Aprašymas

Modelis:

Tušas kreidos ir vandens pagrindu. Apvalus galiukas, skirtas 2−4 mm pločio žymoms. Atsparus UV spinduliams.
Fluorescenciniai pigmentai, ypatingai intensyvios spalvos, stipresnis apšvietimas.

Paskirtis:

Užrašai nuplaunami tiesiog paprastu vandeniu ir po to nelieka jokių žymių.