Marker lakierniczy PRO-LINE® HT, kolor napisów: BL

Nr art.: 085169 BL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
w magazynie
332 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor napisów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta PRO-LINE HT
Kolor Czarny
Kształt końcówki Końcówka okrągła
Min. grubość kreski 1 mm
Maks. grubość kreski 4 mm
Maks. zakres temperatur 1 000 °C
Właściwości Bez zapachu; odporność na promieniowanie UV; odporność na wodę; szybkoschnące; wodoodporność
Zawartość element pojedynczy
Rodzaj produktu Markery lakiernicze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085169 BL
EAN / GTIN 048615973036
Numer producenta 097303
Producent/osoba odpowiedzialna LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Opis

Wykonanie:

Bezwonny lakier, z zaokrągloną końcówką. Odporny na UV i wodę.
Do oznaczeń o szerokości 2 - 4 mm.

Zastosowanie:

Szybkoschnący lakier do temperatur do 1000°C.