Lak marker PRO-LINE® HT BL

Artikl br.: 085169 BL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    6,34 € / Piece
  • od 12 Piece
    5,28 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja natpisa crno
maksimalna debljina poteza 4 mm
minimalna debljina poteza 1 mm
postojanost na temperaturi do 1.000 °C
brzosušeće da
Otporan na UV-zrake da
vodonepropusno da
Oznaka proizvođača PRO-LINE HT
Vrsta proizvoda Marker s lakom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085169 BL
EAN / GTIN 048615973036
Broj proizvođača 097303

Opis

Izvedba:

Za oznake širine 2 - 4 mm.
Lak bez mirisa, okrugli vrh. UV-stabilan i vodootporan.

Upotreba:

Brzosušeći lak za temperature do 1000 °C.