Lakmarkeerstift SL100 R

Artikelnummer: 085160 R

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,04 / Stuk
  • van 12 Stuk
    € 3,37 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
269 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schrijfkleur rood
maximale streepdikte 3 mm
sneldrogend ja
UV-bestendig ja
watervast ja
Fabrikantnummer SL.100
Producttype Lakmarkeerstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085160 R
EAN/GTIN 3660447100724
Nummer fabrikant 31240320

Omschrijving

Uitvoering:

Voor 2 - 4 mm brede markeringen.
Reukloze lak, ronde punt. UV- en waterbestendig.

Toepassing:

Voor het beschrijven en markeren van alle schone oppervlakken.
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
    Schrijfkleur Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen