• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

System węży z metalu 1/2 cala M6X1

Nr art.: 084411 M6X1
Nowy produkt

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu System chłodzenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 084411 M6X1
EAN / GTIN 4037728070011

Opis

Wykonanie:

System elastycznych węży chłodziwa do precyzyjnego przekazywania chłodziwa i powietrza. Dzięki wykonaniu z wysokiej jakości stali nierdzewnej system węży nadaje się również do stosowania w obszarach i branżach o wysokich wymaganiach w zakresie odporności na korozję i higieny. Najbardziej kompleksowy system na rynku w łącznie 4 wielkościach systemów. Kompatybilny ze wszystkimi typowymi modułami narzędziowymi. Metalowe węże przegubowe są wstępnie naprężone, tzn. wąż do chłodziwa samoczynnie utrzymuje położenie nawet wtedy, gdy nie jest przykręcony. Dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej komponenty osiągają znacznie dłuższą żywotność i mogą być również używane przy wysokim ciśnieniu do 50 bar.
Przyłącze maszyny M6x1 do systemu o wielkości 0

Wskazówka:

Wielk. SET-1 do SET-4 to wstępnie zmontowane kompletne przewody do bezpośredniego podłączenia. Wszystkie wielkości systemu (0–3) ze wszystkimi powiązanymi poszczególnymi komponentami, jak np. łączniki, adaptery lub dysze są dostępne na zamówienie.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka