Odpieniacz taśmowy uniwersalny, długość taśmy: 1800mm

Nr art.: 084396 1800
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka (PLN 874,77 / 1 Metre)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 24 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Oznaczenie producenta Bandskimmer universal
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Długość taśmy 1 800 mm
Rodzaj produktu Odsysacz powierzchniowy (odpieniacz)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084396 1800
EAN / GTIN 4069515046046
Numer producenta 084396 1800
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odpieniacz taśmowy z podstawą magnetyczną z uniwersalną regulacją, zabezpieczeniem taśmy i wężem spustowym. Optymalizacja konserwacji środka chłodząco-smarowego poprzez usuwanie olejów pływających po powierzchni (do 3 l na godzinę). Skutecznie utrudnia to rozwój bakterii i grzybów. Systematyczna konserwacja środków chłodząco-smarowych utrzymuje ich wydajność, a tym samym wspiera ekonomiczność oraz ochronę środowiska i pracowników.
Wymienne taśmy odpieniacza można zamówić w żądanej długości pod nr. 084395.

W dostawie:

Z zasilaczem.

Wskazówka:

Obliczanie długości taśmy: (wysokość zbiornika maszyny w mm + 100 mm) * 2 = długość taśmy. Należy odpowiednio zaokrąglić.