Univerzální pásový odpěňovač, Délka pásu: 1800mm

Artiklové číslo: 084396 1800
Sleva
8 600,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 4541,67 / 1 Metre)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 24 V
Síťová frekvence 50 Hz
Označení výrobce Bandskimmer universal
Zásobování energií Síťový provoz
Délka pásu 1 800 mm
Druh produktu Povrchový odsavač (Skimmer)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084396 1800
EAN / GTIN 4069515046046
Číslo výrobce 084396 1800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pásový odpěňovač s univerzálně nastavitelnou magnetickou základnou, bezpečnostním zajištěním pásu a vypouštěcí hadicí. Optimalizace údržby chladicího a mazacího prostředku odstraněním plovoucích odpadních olejů (až 3 l za hodinu). To účinně zabraňuje růstu bakterií a plísní. Systematická údržba chladicích a mazacích prostředků udržuje výkonnost chladicích a mazacích prostředků a podporuje tak ekonomickou efektivitu i ochranu životního prostředí a zaměstnanců.
Náhradní pásy odpěňovače lze doobjednat v požadované délce pod číslem 084395.

Rozsah dodávky:

S napájecím zdrojem.

Poznámka:

Výpočet délky pásu: (výška nádrže stroje v mm + 100 mm) * 2 = délka pásu. Zaokrouhlete odpovídajícím způsobem.