{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 24 V | |
| Netzfrequenz | 50 Hz | |
| Herstellerbezeichnung | Bandskimmer universal | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Bandlänge | 1 800 mm | |
| Produktart | Ölabscheider (Skimmer) |
| Artikelnummer | 084396 1800 | |
| EAN / GTIN | 4069515046046 | |
| Herstellernummer | 084396 1800 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |