Wykładziny chłonne, 0,4×30 m, obszar zastosowania: UNI

Nr art.: 084390 UNI
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 69,37 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

obszar zastosowania Ustaw cenę 2 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor czarny
Materiał Polipropylen (PP)
Długość 30 m
Szerokość 0,4 m
Liczba 2 szt.
Maks. chłonność 103 l
Obszar zastosowania UNI
Właściwości O właściwościach antypoślizgowych
Rodzaj produktu dywany

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084390 UNI
EAN / GTIN 2050001710758
Numer producenta GM311
Producent/osoba odpowiedzialna Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Opis

Execuţie:

Şerveţel din material absorbant pentru ulei şi substanţe chimice cu o capacitate de absorbţie deosebit de mare (până la 20× greutate proprie), rezultând costuri mult mai reduse pentru salubrizare şi mult mai puţine deşeuri. Şerveţelele din material absorbant sunt fabricate 100 % din polipropilenă şi sunt recomandate pentru aproape toate substanţele chimice. Îmbunătăţire semnificativă a siguranţei şi curăţeniei în timpul desfăşurării activităţii, podeaua nu este acoperită nici de lichide, nici de granule. Sistem de coordonare prin culori, pentru clasificarea şerveţelelor în funcţie de domeniul de utilizare. Articolele cu referinţa OIL absorb numai uleiul (de ex. separarea uleiului de apă sau pentru utilizarea în exterior). Articolele cu referinţa UNI absorb toate lichidele (de ex. ulei, apă, substanţe chimice).
Covoare absorbante cu structură triplu stratificată şi o folie etanşă, rezistentă la alunecare. Ideale pentru amplasarea pe căile de acces şi suprafeţele de producţie şi ca protecţie la maşini. Lichidul reţinut este absorbit în material fără scurgere. Protecţie pentru podea 100 %.