Covoare absorbante, 0,4×30 m, Domeniu de utilizare: UNI

Cod articol.: 084390 UNI
Setați prețul 2 buc. (13,90 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de utilizare Setați prețul 2 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea negru
Material Polipropilenă (PP)
Lungime 30 m
Lăţime 0,4 m
Număr 2 buc.
Volum de înregistrare max. 103 l
Domeniu de utilizare UNI
Caracteristici Antiderapant
Tip produs covor

Identificare și clasificare

Cod articol 084390 UNI
EAN / GTIN 2050001710758
Număr producător GM311
Producător/responsabil Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Descriere

Execuţie:

Şerveţel din material absorbant pentru ulei şi substanţe chimice cu o capacitate de absorbţie deosebit de mare (până la 20× greutate proprie), rezultând costuri mult mai reduse pentru salubrizare şi mult mai puţine deşeuri. Şerveţelele din material absorbant sunt fabricate 100 % din polipropilenă şi sunt recomandate pentru aproape toate substanţele chimice. Îmbunătăţire semnificativă a siguranţei şi curăţeniei în timpul desfăşurării activităţii, podeaua nu este acoperită nici de lichide, nici de granule. Sistem de coordonare prin culori, pentru clasificarea şerveţelelor în funcţie de domeniul de utilizare. Articolele cu referinţa OIL absorb numai uleiul (de ex. separarea uleiului de apă sau pentru utilizarea în exterior). Articolele cu referinţa UNI absorb toate lichidele (de ex. ulei, apă, substanţe chimice).
Covoare absorbante cu structură triplu stratificată şi o folie etanşă, rezistentă la alunecare. Ideale pentru amplasarea pe căile de acces şi suprafeţele de producţie şi ca protecţie la maşini. Lichidul reţinut este absorbit în material fără scurgere. Protecţie pentru podea 100 %.