Alfombras absorbentes, 0,4 × 30 m, Campo de aplicación: UNI

Número de artículo: 084390 UNI
Establecer precio 2 Unidad (13,04 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Campo de aplicación Establecer precio 2 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color negro
Material Polipropileno (PP)
Longitud 30 m
Anchura 0,4 m
Cantidad 2 ud.
Volumen de absorción máx. 103 l
Campo de aplicación UNI
Propiedad Antideslizante
Tipo de producto moqueta

Identificación y clasificación

Número de artículo 084390 UNI
EAN / GTIN 2050001710758
Número del fabricante GM311
Fabricante/responsable Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Descripción

Ejecución:

Material no tejido para aceite y productos químicos con poder absorbente extraordinario (hasta 20 veces el peso propio), por lo que los costes de eliminación son muy bajos y los residuos muy reducidos. Los materiales no tejidos absorbentes están constituidos al 100 % por propileno, y son apropiados para prácticamente todos los productos químicos. Mejora considerable de la seguridad y la limpieza en la industria, sin que el suelo se cubra de líquidos o granulado. Sistema de codificación de colores para separar los paños según su ámbito de aplicación.
Los artículos de la clase OIL solo absorben aceite (p. ej., separación de aceite y agua o empleo en exteriores). Los artículos de la clase UNI absorben todos los líquidos (p. ej., aceite, agua, productos químicos).
Alfombras absorbentes con estructura de tres capas y una lámina densa, antideslizante. Ideal para cubrir corredores y superficies de producción y como protección en torno a máquinas. El líquido retenido se absorbe de forma segura en el material no tejido. Protección del suelo al 100 %.