{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Szare | |
| Liczba warstw | 2 | |
| Maks. chłonność | 10,1 l | |
| Łączna liczba ręczników/ściereczek/odcinków | 10 szt. | |
| Rodzaj produktu | włóknina | |
| Długość | 500 mm | |
| Szerokość | 400 mm | |
| Materiał | polipropylen | |
| Właściwości | Nie pozostawiają strzępków; możliwość wielokrotnego zastosowania; odporny na rozdarcie | |
| Możliwość użycia do | Oleje; Substancje chemiczne | |
| Zakres zastosowania | Chropowate powierzchnie | |
| Kształt opakowania | Torebka |
| Numer artykułu | 084373 UNI | |
| EAN / GTIN | 2050001742704 | |
| Numer producenta | GP218-D | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de |