• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paños de material no tejido absorbente, 0,4 × 0,5 m 10 unidad, Campo de aplicación: UNI

Número de artículo: 084373 UNI
Establecer precio 10 unidades (9,19 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
415 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Campo de aplicación Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color gris
Capas 2
Volumen de absorción máx. 10,1 l
Número total de paños/trapos/hojas 10 ud.
Tipo de producto fieltro
Longitud 500 mm
Anchura 400 mm
Material Polipropileno
Características Sin hilachas; resistente a rasgado; reutilizable
Aptitud para Aceites; Productos químicos
Intervalo de empleo Superficies ásperas
Forma de envasado Paquete

Identificación y clasificación

Número de artículo 084373 UNI
EAN / GTIN 2050001742704
Número del fabricante GP218-D
Fabricante/responsable Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Descripción

Ejecución:

Material no tejido para aceite y productos químicos con poder absorbente extraordinario (hasta 20 veces el peso propio), por lo que los costes de eliminación son muy bajos y los residuos muy reducidos. Los materiales no tejidos absorbentes están constituidos al 100 % por propileno, y son apropiados para prácticamente todos los productos químicos. Mejora considerable de la seguridad y la limpieza en la industria, sin que el suelo se cubra de líquidos o granulado. Sistema de codificación de colores para separar los paños según su ámbito de aplicación.
Los artículos de la clase OIL solo absorben aceite (p. ej., separación de aceite y agua o empleo en exteriores). Los artículos de la clase UNI absorben todos los líquidos (p. ej., aceite, agua, productos químicos).
Paños individuales, con perforación central.
Paños y rollos con estructura resistente al desgarre, reforzada y de doble capa para aplicación Heavy Duty. Adecuados también para aplicación sobre el suelo. Sin hilachas.