Nedvszívó vlies kendők, 0,4×0,5 m 10 db UNI

Cikkszám: 084373 UNI
Ár beállítása 10 Darab (8,72 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Festék szürke
Maximális nedvszívó képesség 10,1 l
Felhasználási terület UNI
Tartalom db/karton 10
Termék fajtája Nedvszívó vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084373 UNI
EAN / GTIN 2050001742704
Gyártó száma GP218-D

Leírás

Kivitel:

Olaj- és vegyszermegkötő vlies rendkívül nagy nedvszívó kapacitással (saját súlyának akár 20-szorosa), ezáltal nagyon csekélyek az ártalmatlanítási költségek a jelentősen csökkenő hulladékmennyiségnek köszönhetően. A nedvszívó vliesek 100 %-ban polipropilénből készültek és szinte minden vegyszerhez alkalmasak. Jelentősen növekszik az üzem biztonsága és tisztasága, sem folyadékok, sem granulátumok nem borítják a padlót. Színkód rendszer szolgál a felhasználási terület szerinti kiválasztásra. OIL méretű termékekkel olaj szívható fel (pl. olaj és víz szétválasztásához, vagy kültéren való felhasználáshoz). UNI méretű termékekkel minden folyadék felszívható (pl. olaj, víz, vegyszerek).
Kendők, középen perforálva.
A kendők és a tekercsek szakadásálló, erősített és kétrétegű szerkezettel rendelkeznek nagy igénybevételű felhasználáshoz. Padlón történő felhasználáshoz is alkalmas. Nem szöszöl.