Reductor de presión de pulgada G1/4 con enchufe de acoplamiento y conector hembra 0 – 12 bar, ⌀ rosca interior: 1/4pul

Número de artículo: 084335 1/4
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ rosca interior (pul) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Druckminderer G1/4 Zoll mit Kupplungsstecker und Kupplungsdose 0 - 12 bar
Presión de trabajo desde 0 bar
Presión de trabajo hasta 12 bar
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior G1/4 pul
Tipo de producto regulador de presión

Identificación y clasificación

Número de artículo 084335 1/4
EAN / GTIN 8429765228153
Número del fabricante 240500400
Fabricante/responsable Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

  • Para aparatos PM.
  • Filtro, enchufe de acoplamiento y enchufe hembra, pulgada G 1/4.
  • Recomendado para todas las bombas neumáticas.
  • Protege contra el desgaste.
  • Reductor de presión de 0 a 12 bar.