Bitów Standard 25 mm TORX® (T10) 2 szt. 1/4″ w kasecie

Nr art.: 08421
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 08421
EAN / GTIN 4010995084219
Numer producenta 08421
Numer L L60070 4232
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 90 x 43 x 20 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Odpowiedni do: DIN 3120, ISO 1174, forma A 6,3 + A 10.
  • Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3.
  • Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.
  • Bity: Zredukowany, przekręcony profil
  • Dodatkowo: Łatwo rozpoznawalna zawartość dzięki dużym symbolom.
  • Opakowania: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.
  • Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana.
  • DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3
  • Spis treści:
  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)