Set di inserti Standard 25 mm TORX® (T10), 2 pz., 1/4″, in custodia ()

Codice art.: 08421
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 08421
EAN / GTIN 4010995084219
Codice del produttore 08421
Numero-L L60070 4232
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.
  • Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.
  • Uscita: DIN 3120, ISO 1174, attacco A 6,3 + A 10.
  • Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco C 6,3.
  • Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.
  • Inserti: Profilo ridotto ripassato.
  • Vantaggi: Contenuto di facile identificazione grazie ai grandi simboli.
  • Imballaggio: Custodia di plastica, riutilizzabile e antipolvere.
  • Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 2x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4″ C6,3 T10 (01716)