Appareil de lubrification pneumatique mobile 50 kg

Réf.: 084000 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ intérieur récipient 360 mm - 405 mm
Débit max. 600 g/min
Pression de graissage max. 400 bar
Air comprimé nécessaire 3 bar - 10 bar
Pour capacité du réservoir 50 kg
Type de produit Appareils de lubrification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084000 50
EAN / GTIN 4024937412879
Réf. fabricant 41287

Description

Exécution:

Appareil de lubrification pneumatique mobile avec chariot pour un apport économique et sûr de graisses longue durée. Débit élevé grâce au facteur de multiplication 1 : 55, avec raccord d'aspiration et flexibles de graissage de sécurité de grand diamètre. Convient pour les huiles et graisses jusqu'à la classe de consistance 2, également pour les graisses bio (graisses universelles).

Livraison:

Couvercle de plateau suiveur, couvercle anti-poussière en acier, pistolet de graissage haute pression et flexible de 4 m.

Remarque(s):

L'appareil de lubrification est autolubrifiant et ne nécessite pas de huileur supplémentaire. L'utilisation d'un réducteur de pression avec séparateur d'eau est recommandée.