Taśmy samoprzylepne z PCW, czerwone, szer.×dł. (mm×m): 50X33

Nr art.: 083794 50X33
Cena za 1 Sztuka (PLN 0,71 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 181 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor czerwony
Wilgotność powietrza w magazynie od 50 %
Temperatura przechowywania od 20 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 0,11 N/mm
Rozciągliwość 120 %
Wytrzymałość na rozciąganie 1,67 N/mm
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
Z warstwą oddzielającą nie
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Maskowanie; Mocowanie; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie
Długość 33 m
Szerokość 50 mm
Grubość 0,13 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083794 50X33
EAN / GTIN 4062406242428
Numer producenta 083794 50X33
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne taśmy samoprzylepne do licznych obszarów zastosowania takich jak naprawy, ochrona, oklejanie i pakowanie.
Do ochrony gładkich podłoży, jak np. drewno, aluminium czy szkło.
Gładka taśma ochronna z niezwykle miękkiej folii PVC.
Czas stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz do 3 tygodni

Zalecenie:

Przed klejeniem podłoża sprawdzić pod kątem przydatności do zastosowania.