Opakowanie ekonomiczne, taśma samoprzylepna z PVC

Nr art.: GG3794 50X33
Nowy produkt
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 0,42 / 1 Metre)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
185 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Folia PVC
Środek klejący kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 0,11 N/mm
Rozciągliwość 120 %
Wytrzymałość na rozciąganie 1,67 N/mm
cechy szczególne przylepna
zastosowanie Uszczelnianie; oklejanie; Mocowanie; Wiązanie; Mocowanie; Maskowanie; Przyklejanie
odporne na temperaturę do 40 °C
Z warstwą oddzielającą nie
temperatura przechowywania 20 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 %
trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
kolor czerwone
długość 33 m
szerokość 50 mm
Grubość 0,13 mm
Rodzaj produktu Taśma klejąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3794 50X33
EAN / GTIN 4067263137689
Numer producenta GG3794 50X33
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne taśmy samoprzylepne do licznych obszarów zastosowania takich jak naprawy, ochrona, oklejanie i pakowanie.
Gładka taśma ochronna z niezwykle miękkiej folii PVC.
Do ochrony gładkich podłoży, jak np. drewno, aluminium czy szkło.
Czas stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz do 3 tygodni

Cecha szcz.:

Zawartość 10 sztuk

Zalecenie:

Przed klejeniem podłoża sprawdzić pod kątem przydatności do zastosowania.