{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
| Materijal nosača | PVC folija | |
| ljepilo | Prirodni kaučuk | |
| Snaga lijepljenja na čeliku | 0,11 N/mm | |
| Sposobnost širenja | 120 % | |
| Vlačna čvrstoća | 1,67 N/mm | |
| Posebnost | prianjajuće | |
| Primjena | Brtvljenje; Odlijepiti; Pričvršćivanje; Vezanje; Učvršćivanje; Maskiranje; Lijepljenje | |
| postojanost na temperaturi do | 40 °C | |
| s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
| Temperatura skladištenja | 20 °C | |
| relativna vlažnost u skladištu | 50 % | |
| Rok trajanja od datuma proizvodnje | 12 mjesec | |
| Boja | crveno | |
| Duljina | 33 m | |
| širina | 50 mm | |
| Debljina | 0,13 mm | |
| Vrsta proizvoda | Selotejp |
| Broj artikla | 083794 50X33 | |
| EAN / GTIN | 4062406242428 | |
| Broj proizvođača | 083794 50X33 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |