Taśma do dywanów 50X25

Nr art.: 083773 50X25
(PLN 2,19 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj taśmy samoprzylepnej dwustronne
materiał podłoża płótno
Środek klejący Kauczuk syntetyczny
Siła klejenia na stali 0,11 N/mm
zastosowanie Mocowanie; Montowanie; klejenie na stałe
odporne na temperaturę do 70 °C
Z warstwą oddzielającą nie
materiał osłony Papier
temperatura przechowywania 20 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 %
Minimalna trwałość 12 miesiąc
kolor białe
długość 25 m
szerokość 50 mm
Grubość 0,2 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083773 50X25
EAN / GTIN 4062406242381

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne taśmy samoprzylepne do licznych obszarów zastosowania takich jak naprawy, ochrona, oklejanie i pakowanie.
Czas stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz do 2 tygodni
Taśma tkana z klejem topliwym do oklejania i prostych napraw. Laminowanie polietylenem zapewnia wodoodporność. Nadaje się do różnych prac związanych z maskowaniem i oklejaniem. Specjalnie do zastosowań o wysokich wymaganiach pod względem wytrzymałości na rozrywanie. Łatwe odwijanie i odrywanie; odporność na ścieranie.
Dwustronna tkaninowa taśma klejąca (taśma do dywanów) do klejenia trwałego.
Wysoka siła klejenia również na chropowatych podłożach.

Zalecenie:

Przed klejeniem podłoża sprawdzić pod kątem przydatności do zastosowania.