• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Lepicí páska na koberce, bílá, Šířka×délka (mm×m): 50X25

Artiklové číslo: 083773 50X25
Cena za 1 ks (CZK 10,88 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva bílá
Sklad vlhkost vzduchu od 50 %
Teplota skladování od 20 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Tkanina
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Lepicí síla na ocel 0,11 N/mm
Teplotní odolnost min. 70 stupeň
Doba použitelnosti od data výroby 12 měsíc
Liner k dispozici ne
Rozsah použití Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Balit; Montáž; Trvalé zalepení; Upevnit; Upevnit
Vlastnosti Nepromokavé; Odolné proti oděru; odolný proti roztržení
Délka 25 m
Šířka 50 mm
Tloušťka 0,2 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083773 50X25
EAN / GTIN 4062406242381
Číslo výrobce 083773 50X25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Doba použití ve vnitřních a venkovních prostorech až 2 týdny.
Textilní páska s tavným lepidlem pro jednoduché oblepování a opravy. Díky laminování PE i vodoodpudivé. Použitelné pro nejrůznější oblepování a zakrývání. Speciálně pro aplikace s vysokými požadavky na odolnost proti přetrhu. Snadné odvíjení, odtržení a navíc i odolnost proti oděru.
Univerzální lepicí pásky pro různé oblasti použití jako opravy, ochrana, oblepení a balení.
Oboustranná textilní lepicí páska (kobercová lepicí páska) pro trvalé slepení.
Dobrá lepicí síla i na drsném povrchu.

Doporučení:

Před lepením ověřte vhodnost podkladu.