Mattejp 50X25

Art-nr: 083773 50X25
(SEK 5,60 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 030 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Slag av tejp Dubbelsidig
Hållarmaterial Tyg
Häftmassa Syntetgummi
Limstyrka på stål 0,11 N/mm
Användning Fixering; Montering; Permanentklistring
temperaturbeständig upp till 70 °C
Liner finns nej
Material täckplåt Papper
lagringstemperatur 20 °C
Lager luftfuktighet 50 %
Minsta hållbarhet 12 månad
Färg vit
Längd 25 m
Bredd 50 mm
Tjocklek 0,2 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083773 50X25
EAN/GTIN 4062406242381

Benämning

Utförande:

Universellt användbara tejper för många olika tillämpningsområden, t.ex. reparation, skydd, igenklistring och förpackning.
Användningstid inom- och utomhus upp till 2 veckor.
Vävtejp med hotmeltlim för enkla klistrings- och reparationsarbeten. Genom PE-laminering även vattenavvisande. Kan användas för en rad olika maskerings- och klistringsarbeten. Särskilt för tillämpningar med höga krav på rivhållfasthet. Lätt att linda av och riva av och dessutom slitstarkt.
Dubbelhäftande vävtejp (mattejp) för permanentklistring.
God vidhäftning också på skrovliga underlag.

Rekommendation:

Kontrollera före limningen att underlaget är lämpligt.