Vezice za kabele od nehrđajućeg čelika 7,9 mm

Artikl br.: 083710 7,9
Postavite cijenu 50 Piece (1,59 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalan ⌀ snopa 150 mm
Duljina 500 mm
širina 7,9 mm
Materijal INOX
Temperatura na području primjene −80 °C - 538 °C
Broj komada 50
Vrsta proizvoda Vezice za kablove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083710 7,9
EAN / GTIN 5022660312250
Broj proizvođača 111-94208

Opis

Izvedba:

Antimagnetske vezice za kablove otporne na koroziju izrađene od nehrđajučeg čelika. Izvrsna kemijska postojanost. Račvasti završetak vezice.

Upotreba:

Montaža s kliještima ili ručno za spajanje i pričvršćivanje kablova, vodova i crijeva.