Buntbandssats rostfritt stål 7,9 mm

Art-nr: 083710 7,9
Ange pris 50 st. (SEK 19,01 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

maximal buntnings-⌀ 150 mm
Längd 500 mm
Bredd 7,9 mm
Material Rostfritt
temperaturområde −80 °C - 538 °C
antal 50
Produktslag Buntband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083710 7,9
EAN/GTIN 5022660312250
Tillverkarens nummer 111-94208

Benämning

Utförande:

Korrosionsbeständigt och antimagnetiskt buntband av rostfritt stål. Mycket hög kemisk beständighet. Delad bandände.

Användningsdata:

Monteras med tång eller för hand. För buntning och fastsättning av kablar, ledningar och slangar.