• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro con chiusura a pressione DUAL LOCK™, Modello: SJ354

Codice art.: 083692 SJ354
Prezzo per 1 Articolo (13,54 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SJ354
Tipo di nastro adesivo Chiusura a strappo
Massa adesiva Gomma sintetica
Numero di nastri adesivi richiudibili 1.000
Resistente ad alte temperature fino a -30 °C - 70 °C
Campo di applicazione Campo interno
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 °C
Durata minima 12 mese
Colore nero
Lunghezza 2,5 m
Larghezza 25 mm
Spessore 5,7 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083692 SJ354
EAN / GTIN 4054596308305
Codice del produttore 7100123339
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

I sistemi di fissaggio rimovibili 3M™ sono una valida alternativa ai metodi di sigillatura tradizionali come viti, rivetti, chiodi o morsetti.
Sistema di fissaggio DUAL LOCK per una maggiore resistenza alla trazione; rimozione facile e rapida mediante semplice strappo.